Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla B SC HB PC-V0-5002 Scharnierverschluss Scharnier Polycarbonat Ultramarinblau (L x B x H) 100 x 27 x 48.3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086235
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96910002
EAN/GTIN:
     4049505045594
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
gehäusezubehör bopla
Bopla B SC HB PC-V0-5002 Scharnierverschluss Scharnier Polycarbonat Ultramarinblau (L x B x H) 100 x 27 x 48.3mm 1St.

Handbetätigter Scharnierverschluss (Set)

Material PC V-0 ist flammwidrig, selbstverlöschend und geeignet für den Einsatz im Außenbereich; f1-Listung nach UL 746C

Kategorie: Scharnier
Herstellerfarbe: Ultramarinblau
Breite: 27 mm
Höhe: 48.3 mm
Material: Polycarbonat
Inhalt: 1 St.
Typ: B SC HB PC-V0-5002 Scharnierverschluss
Produkt-Art: Scharnier
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: 96910002
EAN: 4049505045594
USB nur für Stromzufuhr

Lieferumfang: Scharnierverschluss SET, 2 Stück werkzeugbetätigt, 2 Stück handbetätigt

Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, abs kunststoffgehäuse, 4049505045594, Bopla, 96910002, B SC HB PC-V0-5002 Scharnierverschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 27,05*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 27,07*
€ 3,50*
ab € 38,82*
€ 51,43*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 40,78*
€ 54,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.