Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 13004250 Druckausgleichsverschraubung inkl. Druckausgleichsmembran M16 Messing (vernickelt) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086525
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     13004250
EAN/GTIN:
     4058545237401
Suchbegriffe:
Druckausgleichs-Membran
Druckausgleichsmembran
druckausgleichs membran
Bopla 13004250 Druckausgleichsverschraubung inkl. Druckausgleichsmembran M16 Messing (vernickelt) 1St.

Kategorie: Druckausgleichsverschraubung
Besonderheiten: inkl. Druckausgleichsmembran
Außengewinde: M16
Material: Messing (vernickelt)
Klemm-Ø (min.): 4 mm
Klemm-Ø (max.): 7 mm
Gewinde-Länge: 8 mm
Höhe: 27 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP66/IP67
Schlüsselweite (Metrisch): 17 mm
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 13004250
Typ: DAE-MSBF 16.2 Kabelverschraubung Messing
Produkt-Art: Druckausgleichsverschraubung
Temperaturbereich: -20 - +100 °C
Hersteller-Nr.: 13004250
EAN: 4058545237401
Max. Stecker-ø 14,5 mm, Kabel-ø 3-6 mm.

Lieferumfang: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 4058545237401, Bopla, 13004250, DAE-MSBF 16.2 Kabelverschraubung Messing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 14,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,77*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 17,87*
€ 25,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.