Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AEF144 Staubsauger-Filter 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
AEG
AEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910087817
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     Y649511
EAN/GTIN:
     7319599013418
Suchbegriffe:
7319599013418
AEG
AEF144
Staub-Beutel
AEG AEF144 Staubsauger-Filter 2St.

Inhalt 2 Rapido Innenfilter
Passend für Rapidos (seit Okt 13) + neue ErgoRapido (ab März 14)

Filter Passend für:
Rapido AG 5003, AG 5103, AG 5104, AG 5106, AG5108, AG 5112
AG 6106, AG 6108, AG 6114, AG 6118, AG 5104WD, AG 6108WD
Ergorapido AG 3001….3013, AG 18 PLUS , AG 31…, AG 35…

Kategorie: Staubsauger-Filter
Inhalt: 2 St.
Produkt-Art: Staubsauger-Filter
Hersteller-Nr.: AEF144
EAN: 7319599013418
Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
Hub: 135 mm
Gesamter Hubbereich: 260 mm
Magnet-Haltekraft: 10 000 N
Magnetfuß-Abmessungen: 175 x 80 mm

Lieferumfang: 2 Innenfilter

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,04*
€ 14,17*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,37*
€ 15,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,36*
€ 26,77*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,03*
€ 34,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,12*
€ 38,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,02*
€ 35,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.