Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10294 Sicherungsringe-Sortiment Inhalt 240 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10294
10294
Artikel-Nr.:
     1039H-940910087820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10294
EAN/GTIN:
     4036911102942
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
10294 Sicherungsringe-Sortiment Inhalt 240 Teile

Inhalt: 240 Teile
Kategorie: Sicherungsringe-Sortiment
Produkt-Art: Sicherungsringe-Sortiment
Hersteller-Nr.: 10294
EAN: 4036911102942
Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
Hub: 135 mm
Gesamter Hubbereich: 260 mm
Magnet-Haltekraft: 10 000 N
Magnetfuß-Abmessungen: 175 x 80 mm

Lieferumfang: 25x Sicherungsring DIn 471 A 8 · 25x Sicherungsring DIn 471 A 10 ·25x Sicherungsring DIn 471 A 12 · 15x Sicherungsring DIn 471 A 14 · 15x Sicherungsring DIn 471 A 16 · 15x Sicherungsring DIn 471 A 18 · 25x Sicherungsring DIn 471 I 8 · 25x Sicherungsring DIn 471 I 10 · 25x Sicherungsring DIn 471 I 12 · 15x Sicherungsring DIn 471 I 14 · 15x Sicherungsring DIn 471 I 16 · 15x Sicherungsring DIn 471 I 18.

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 14,69*
2 Tage
49
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,70*
Lager 1039
49
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,68*
€ 31,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.