Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infinity Espressokocher Rot Fassungsvermögen Tassen=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infinity
Infinity
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02CF116
EAN/GTIN:
     0883336417397
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Infinity Espressokocher Rot Fassungsvermögen Tassen=6

Sicher und widerstandsfähige Silikondichtung
Aus Aluminium in Lebensmittelqualität

Espressokanne zur Zubereitung von gemahlenem Kaffee auf dem Kochherd. Aus Aluminimum in Lebensmittelqualität. Sicher und widerstandsfährige Silikonsdichtung, Sicherheitsventil und langlebiger Kunststoffgriff mit einem Widerstand bis 210°C.

Material außen: Aluminium, Kunststoffgriff
Material innen: Aluminium

Fassungsvermögen Tassen: 6
Herstellerfarbe: Rot
Kategorie: Espressokocher
Produkt-Art: Espressokocher
Länge (Tiefe): 170 mm
Gewicht: 450 g
Breite: 110 mm
Höhe: 205 mm
Hersteller-Nr.: 02CF116
EAN: 0883336417397
350 ml

Lieferumfang: Espressokocher + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Mokkamaschine, Perkolator, Steigrohrmaschine, espresso kocher, 883336417397, 02CF116, Infinity, Filterkaffee, Filterkaffeemaschine, Kaffeemaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,90*
€ 21,76*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 39,49*
€ 50,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.