Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Funk-Thermo-/Hygrometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088243
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     TF0073
EAN/GTIN:
     4016138997132
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Renkforce Funk-Thermo-/Hygrometer Silber

Einstellbarer Temperatur-/Luftfeuchtealarm
Min.-Max. Anzeige
Kalibrierung möglich
Temperatur-Tendenz
Komfort-Indikator
Inkl. 3 Außensensoren

Die enthaltenen 3 Außensensoren übertragen ihre Messdaten per Funk zur Basisstation. Bis zu 5 weitere Außensensoren können angeschlossen werden, so dass die Messdaten von insgesamt 8 Außensensoren angezeigt werden können. Haben Sie mehr als 3 Außensensoren an der Basisstation angemeldet, so können Sie die Messdaten entweder manuell oder per Anzeigeautomatik anzeigen lassen.

°C/°F-Anzeige · Einstellbarer Temperatur-/ Luftfeuchtealarm · Saugnäpfe (zur Montage der Außensensoren an einer glatten Oberfläche, z.B. Glas, Fliesen o.ä.) · Automatischer Wechsel der Anzeige von Innen- und Außentemperatur von Außensensoren mit Kanal 3 bis 8 · Batterieleer-Anzeige · Symbol für Funkempfang des jeweiligen Sensors · Min.-Max. Anzeige · Häng- und Stellbar · Außensensor mit Display · Kalibrierung möglich · Saugnäpfe zur Montage der Außensensoren an Scheiben

Innentemperatur: 0 +60 °C
Abm. Basisstation: 115 x 125 x 22,5 mm
Außentemperatur: -40 +60 °C
Innenluftfeuchte: 10 - 99 %
Außenluftfeuchte: 10 - 99 %
Messrate: 60 s
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Max. Anzahl Sensoren: 8
Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor: 45 x 110 x 20 mm
Gewicht (Sender): 51.2 g
Gehäusefarbe: Silber
Produkt-Art: Funk-Thermo-/Hygrometer
Anzeige: digital
Gewicht (Station): 143.6 g
Kategorie: Funk-Thermo-/Hygrometer
Übertragungssignal: Funk 433 MHz
Funktionen: Außentemperatur + Batterie-/Akkuzustand + Frostalarm + Komfortanzeige (n) + Tendenzanzeige (n) + Max. 8 Sensoren + Außenluftfeuchte + Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Hersteller-Nr.: TF0073
EAN: 4016138997132
Baujahr Originalhersteller 1952-59

Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Renkforce, TF0073, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,20*
€ 54,67*
2 Tage
961
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 54,68*
€ 3,50*
ab € 59,69*
€ 76,83*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 78,38*
€ 99,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
FT007TH
ab € 10,96*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.