Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-40-050-POT-IP65 000805 Hublänge 50mm Schubkraft 1000 N 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088491
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     000805
EAN/GTIN:
     4016139002736
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-40-050-POT-IP65 000805 Hublänge 50mm Schubkraft 1000 N 12 V/DC 1St.

Hohe Zug- und Schubkräfte (bis 1000N) bei kompakter Bauform
Schutzklasse IP65
Integrierte Endlagenschalter (Limit-switches)
Hohe Selbsthemmung

Der Elektrozylinder DSZY1-Potentiometer ist ein kleiner und leichter DC-Linearaktuator mit Trapezgewindespindel (ACME screw). Für eine schnelle und problemlose Richtungsänderung verfügt er über eine integrierte Diodenbeschaltung. Durch Umpolung der Motorspannung wird somit die Richtungsumschaltung ermöglicht. Standardmäßig verfügt der Linearaktuator über integrierte, nicht einstellbare Endlagenschalter. In dieser Variante wird der Elektrozylinder mit einem Potentiometer als Positionsrückmeldung geliefert.

Nennstrom: 3.2 A
Herst.-Teilenr.: 000805
Typ: DSZY1-12-40-050-POT-IP65
Geschwindigkeit (max.): 8 mm/s
Schutzart: IP65
Nennspannung: 12 V/DC
Produkt-Art: Elektrozylinder
Schubkraft: 1000 N
Hublänge: 50 mm
Besonderheiten: mit eingebautem Potentiometer
Kategorie: Elektrozylinder
Hersteller-Nr.: 000805
EAN: 4016139002736
Batterielaufzeit: 4 Jahre bei 1 Track täglich - bis zu 10 Jahre*
GPS-Genauigkeit: 2 - 30 Meter
Tracks: 4000 max. möglich
Batterie: Tadiran SL-760, 4,4 Ah
Wiederaufladbar: Nein
Datendeckung: EU, Norwegen
Netzwerk: GSM / GPRS
GPRS Modul: Quectel M66
Bandbreite: Quadband 850 Mhz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
SIM Karte: Ja, im Tracker integriert, mit freie Daten
Betriebsumgebung: - 30°C bis + 80°C
Luftfeuchtigkeit: 10-70%
Gehäuse: IP67, ABS, Schlagfest, Wasserdicht, Staubgeschützt, Gefüllt mit Kunstharz

Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder 50mm, elektro zylinder, drive system europe by msw elektrozylinder, 4016139002736, Drive System Europe by MSW, 000805, DSZY1-12-40-050-POT-IP65
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,46*
€ 194,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 159,69*
€ 194,58*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 314,94*
€ 370,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,63*
€ 441,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,88*
€ 440,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,16*
€ 410,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.