Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat Antennenfuß 1.04.0085.00000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ixxat
Ixxat
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088521
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.04.0085.00000
EAN/GTIN:
     4016139001074
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Ixxat Antennenfuß 1.04.0085.00000

Antennenfuß mit starkem Magnet für die Befestigung, 1,5 m Antennenkabel und RPSMA-Stecker.

Kategorie: Antennenfuß
Typ: 1.04.0085.00000
Höhe: 50 mm
Herst.-Teilenr.: 1.04.0085.00000
Produkt-Art: Antennenfuß
Hersteller-Nr.: 1.04.0085.00000
EAN: 4016139001074
Gewicht: 150 g
Durchmesser: 47 mm
Einsatzbereich im Innenraum und bedingt außen bei Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit.

Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, rp-sma kabel 1,5m, wlan antenne, 4016139001074, Ixxat, 1.04.0085.00000, Gateways, Schnittstellen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,04*
€ 62,76*
€ 8,95*
ab € 45,39*
€ 62,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 65,43*
€ 3,50*
ab € 74,23*
€ 95,79*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 100,65*
€ 128,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.