Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY4-12-30-200-STD-IP65 00070047 Hublänge 200mm Schubkraft 1500 N 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088538
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     00070047
EAN/GTIN:
     4016139002965
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY4-12-30-200-STD-IP65 00070047 Hublänge 200mm Schubkraft 1500 N 12 V/DC 1St.

Hohe Zug- und Schubkräfte (bis 2.500N) bei kompakter Bauform
Schutzklasse IP65
Integrierte Endlagenschalter (Limit-switches)
Hohe Selbsthemmung

Der Linear-Elektrozylinder DSZY4 ist ausgestattet mit einer Trapezgewindespindel (ACME screw),
Bei diesem Elektrozylinder handelt es sich um einen kleinen, kompakten und leichten DC-Linearantrieb mit hohen Kräften. Durch eine integrierte Diodenschaltung, erfolgt eine schnelle Richtungsumkehrung durch einfache Spannungsumpolung des DC-Motors. Standardmäßig verfügen alle DSZY4 Typen über zwei integrierte, direkt mit dem DC-Motor verbundene, nicht einstellbare Endschalter.
Eine Überlastung des Antriebes kann durch eine separate Überwachung und Begrenzung des Stromes erreicht werden.
- Fahrzeugbau
- Hubtische
- Satelliten-Anlagen-Verstellung
- Krankenbetten
- Dachfenster
- Dachverstellung in Gewächshäusern
- Mobile Verkehrsschilder
- Prüfstände, z.B. Gaspedalverstellung
- Photovoltaik-Anlagen (Nachführung)
- Flugsimulatoren
- Klappenverstellung, z.B. an Schiffsmotoren
- Verriegelungen
- Roboter
- usw.

Nennstrom: 4.6 A
Herst.-Teilenr.: 00070047
Typ: DSZY4-12-30-200-STD-IP65
Min. Temperatur: -20 °C
Kategorie: Elektrozylinder
Geschwindigkeit (max.): 10 mm/s
Schutzart: IP65
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Temperatur: +65 °C
Produkt-Art: Elektrozylinder
Schubkraft: 1500 N
Min. Umgebungstemperatur: -20 °C
Umgebungstemperatur: -20 bis +65 °C
Hublänge: 200 mm
Temperaturbereich: -20 - +65 °C
Max. Umgebungstemperatur: +65 °C
Hersteller-Nr.: 00070047
EAN: 4016139002965
Statische Haltekraft: Bis 2000 Nm
Grundgehäuse: Zinklegierung
Einschaltdauer 25% entspricht bei 10 einer Einschaltdauer von 2,5

Weitere Suchbegriffe: elektro-zylinder 1500n, elektro zylinder, drive system europe by msw elektrozylinder, 4016139002965, Drive System Europe by MSW, 00070047, DSZY4-12-30-200-STD-IP65, spindelmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,71*
€ 386,23*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 325,68*
€ 386,25*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 612,76*
€ 691,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,02*
€ 822,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,54*
€ 802,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,50*
€ 780,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,76*
€ 761,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,76*
€ 729,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mean Well
MDR-100-12
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.