Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek SF-BS-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 5 x 5 x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089064
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SF-BS-PCSS
EAN/GTIN:
     7640144716509
Suchbegriffe:
7640144716509
Ideal Tek
SF-BS-PCSS
Platinenbestückungsrahmen
Ideal Tek SF-BS-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 5 x 5 x 5mm

Ideal Tek SF-BS-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 5 x 5 x 5mm

Kategorie: Leiterplattenverbinder
Breite: 5 mm
Höhe: 5 mm
Gewicht: 1 g
Typ: SF-BS-PCSS
Länge (Tiefe): 5 mm
Produkt-Art: Leiterplattenverbinder
Hersteller-Nr.: SF-BS-PCSS
EAN: 7640144716509
Max. Gewicht: 1 kg
Neigung (Grad): 120°
Breite: 14 cm
Tiefe: 1,4 cm
Höhe: 15,5 - 26,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Platinenbefestigung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,86*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,97*
2 Tage
62
1
€ 14,99*
ab € 0,548*
€ 0,986*
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,69*
Lager 1039
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 1,29*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MO-BS-PCSS
ab € 0,75*
Zubehör
Idealtek
BS-PCSS-NBS
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.