Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek RIC-PCSA-N1 Leiterplattenverbinder (L x B x H) 73 x 40 x 26mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal
Ideal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089066
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     RIC-PCSA-N1
EAN/GTIN:
     7640144716486
Suchbegriffe:
7640144716486
Ideal Tek
RIC-PCSA-N1
Platinenbestückungsrahmen
Ideal Tek RIC-PCSA-N1 Leiterplattenverbinder (L x B x H) 73 x 40 x 26mm 1St.

Kategorie: Leiterplattenverbinder
Breite: 40 mm
Höhe: 26 mm
Gewicht: 36 g
Typ: RIC-PCSA-N1
Länge (Tiefe): 73 mm
Produkt-Art: Leiterplattenverbinder
Hersteller-Nr.: RIC-PCSA-N1
EAN: 7640144716486
Max. Gewicht: 1 kg
Neigung (Grad): 120°
Breite: 14 cm
Tiefe: 1,4 cm
Höhe: 15,5 - 26,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Platinenbefestigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 11,38*
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 11,39*
€ 8,95*
ab € 8,26*
€ 12,19*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,57*
€ 13,05*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,69*
€ 30,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.