Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Connect ICF6 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089707
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ICFG6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Econ Connect ICF6 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 6

Kategorie: IC-Fassung
Typ: ICF6
Polzahl: 6
RM: 7.62 mm
Material: Thermoplast
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 105 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 7.62 mm
Hersteller-Nr.: ICFG6
----------
Maximale PCB Länge: 50 mm
Maximale PCB Breite: 31 mm
Schrauben: 2

Weitere Suchbegriffe: econ connect, ICFG6, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
625
50
Frei Haus
ab € 0,0513*
€ 0,0755*
100
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,08*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,103*
€ 0,265*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,265*
€ 0,315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.