Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC 370181076 First Backhoe Loader RC Einsteiger Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera
Carrera
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089753
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370181076
EAN/GTIN:
     9003150119906
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Carrera RC 370181076 First Backhoe Loader RC Einsteiger Modellauto

Auf der Baustelle gibt’s immer was zu tun: FIRST Backhoe LoaderBaggern, graben, schaufeln, verladen – auf der Baustelle gibt es immer etwas zu tun. Der Experte für diese Aufgaben steht jetzt deinen kleinen Konstruktionsleiter ab 3 Jahren ab sofort treu zur Seite: FIRST Backhhoe Loader in leuchtendem Gelb und mit echtem Sound sieht auch im kleinen Format im Maßstab 1:18 aus wie ein echter Baggerlader, den deine Kleinen sicher schon oft auf der Baustelle bestaunt haben. Nun darf der Nachwuchs selbst ans Steuer. Die Form des Controllers erinnert an einen Akkuschrauber und passt damit perfekt in die Hände der Bauexperten von morgen.

Gewicht: 6.3
Empfohlenes Mindestalter: 3
Höhe: .225 mm
Kategorie: RC Einsteiger Modellauto
Herst.-Teilenr.: 370181076
Länge (Tiefe): .39 mm
Breite: .235 mm
Produkt-Art: RC Einsteiger Modellauto
Modell: First Backhoe Loader
Anzahl Spieler (max.): 16
Anzahl Spieler (min.): 16
Geschwindigkeit (max.): 5 km/h
Hersteller-Nr.: 370181076
EAN: 9003150119906
3x EU-Steckdosen 230V

Lieferumfang: Fahrzeug und Controller *Batterien enthalten (4xAAA)

Weitere Suchbegriffe: Carrera RC, 370181076, First Backhoe Loader, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto, RC Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,84*
€ 57,55*
€ 3,50*
ab € 44,39*
€ 57,56*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 63,29*
€ 80,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.