Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Econ Connect ST25WB/7G D-SUB Stiftleiste 90° Polzahl (num): 25 Lötpins Tray


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089809
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ST25WB/7G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
econ connect stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 25pol
5er Pack Econ Connect ST25WB/7G D-SUB Stiftleiste 90° Polzahl (num): 25 Lötpins Tray

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Verpackungsart: Tray
Anzahl Reihen: 2
Kontakt-Widerstand: 20 m?
Anschluss: Lötpins
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Inhalt: 1 St.
Isolations-Widerstand: 1000 M?
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Anschlusswinkel: 90 °
Gehäuse-Material: PBT
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Nennstrom (Details): 1.5 A
Typ: ST25WB/7G
Polzahl: 25
Herst.-Teilenr.: ST25WB/7G
Besonderheiten: mit Innengewinde 4-40 UNC + mit Rasthaken + mit Schirmfiederung
Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Hersteller-Nr.: ST25WB/7G
----------
3x EU-Steckdosen 230V

Weitere Suchbegriffe: econ connect, ST25WB/7G, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse, sub d buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,41*
1 Tag
96
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,66*
Lager 1039
96
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 16,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.