Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC 370240003X Mini Turnator 2.0 RC Einsteiger Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera
Carrera
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090113
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370240003X
EAN/GTIN:
     9003150122425
Suchbegriffe:
Carrera RC
370240003X
Mini Turnator 2.0
Ferngesteuertes Modellauto
Carrera RC 370240003X Mini Turnator 2.0 RC Einsteiger Modellauto

-

Empfohlenes Mindestalter: 6
Gewicht: 4.7
Höhe: .09 mm
Kategorie: RC Einsteiger Modellauto
Herst.-Teilenr.: 370240003X
Länge (Tiefe): .345 mm
Breite: .23 mm
Produkt-Art: RC Einsteiger Modellauto
Modell: Mini Turnator 2.0
Fahrzeit: 15 min
Anzahl Spieler (max.): 16
Ladezeit: 60 h
Anzahl Spieler (min.): 16
Geschwindigkeit (max.): 6 km/h
Hersteller-Nr.: 370240003X
EAN: 9003150122425
Kabellänge: 30 cm

Lieferumfang: -

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.