Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach D1C17220 Winkeladapter Koaxial w / F-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oehlbach
Oehlbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090406
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C17220
EAN/GTIN:
     4003635172209
Suchbegriffe:
F-Stecker
Antennen-IEC-Winkelstecker
IEC-Antennen-Winkelstecker
Koax-IEC-Winkel-Stecker
Oehlbach D1C17220 Winkeladapter Koaxial w / F-Stecker

Auflösung: 1080p Full HD
Temperaturbereich: 5-50°C
Wellenwiderstand: 75 Ohm

Mit diesem hochwertigen Winkeladapter ist eine zuverlässige Adaptierung von DAB+ Empfängern mit F-Steckereingang zu DAB+ Antennen möglich. Durch die hochwerti- ge Vergoldung ist eine optimale Kontaktsicherheit gewährleistet.

Anschluss A: F-Stecker
Kategorie: Adapter
Anschluss B: Antennenstecker
Bauform: Adapter, gewinkelt
Max. Temperatur: 50 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: 5 °C
Produkt-Art: Adapter
Herstellerfarbe: Gold
Hersteller-Nr.: D1C17220
EAN: 4003635172209
Temperaturbereich -20 - +50 °C

Weitere Suchbegriffe: oehlbach f-stecker, f-stecker, 4003635172209, Oehlbach, D1C17220, Antenna AD-F 90, f stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 12,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 12,65*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 18,42*
€ 25,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.