Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Spikes S2000 Lautsprecher-Spikes


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Oehlbach
Oehlbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090448
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C55041
EAN/GTIN:
     4003635550410
Suchbegriffe:
4003635550410
Oehlbach
D1C55041
Spikes S2000
Oehlbach Spikes S2000 Lautsprecher-Spikes

Steckermaterial: Vollmetall
inkl. Unterlegscheibe
Tragfähigkeit (max.): 50 kg

Hochwertiges Spike, das die unerwünschte Schwingungsübertragung von Laut- sprechern an den Untergrund verhindert. Im
Kategorie: Lautsprecher-Spikes
Gewicht: 206 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Lautsprecher-Spikes
Hersteller-Nr.: D1C55041
EAN: 4003635550410
Abmessungen des Koffers:
Außen : L / B / H 27 / 23 / 8 cm
Innen : 24 / 20 / 5,5 cm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,94*
€ 40,61*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 40,62*
Lager 1039
24
pro Packung
€ 6,99*
ab € 43,08*
€ 56,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,97*
€ 67,794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,32*
€ 67,021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,69*
€ 63,891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,95*
€ 61,821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,81*
€ 59,274
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,08*
€ 51,265
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.