Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker MPX Schraubclips Servo-Zubehörset (L x B x H) 28 x 24 x 11mm 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hacker
Hacker
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090734
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     Y736782
EAN/GTIN:
     4047991860134
Suchbegriffe:
Hacker
A86013
MPX Schraubclips
Hacker MPX Schraubclips Servo-Zubehörset (L x B x H) 28 x 24 x 11mm 4St.

4er-Set

MPX Sicherungsclips, schraubbar, 4 St., Sicherungsclip für das MPX Hochstromstecksystem, Das Gehäuse wird einfach mit kleinen Schrauben an einem Spant o.ä. befestigt, Eine optional montierbare abgeschrägte Montageplatte ermöglicht das leichtere Abziehen des Steckers, Der perfekte Schutz vor Vibrationen!

Inhalt: 4 St.
Gewicht: 3 g
Höhe: 11 mm
Länge (Tiefe): 28 mm
Breite: 24 mm
Produkt-Art: Servo-Zubehörset
Kategorie: Servo-Zubehörset
Hersteller-Nr.: A86013
EAN: 4047991860134
Stromversorgung Über PoE Switch, PoE 802.3at Type 2 (PoE+) oder neuer (25,5 W oder höher)
Anschlüsse Innenstation 1xRJ45, 1x Steckklemme für externen Gong, 1x Steckklemme für Etagenklingel

Lieferumfang: Packung mit 4 Stück inkl. 16 Blechschrauben 2,2x9,5mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,8875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,51*
€ 38,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.