Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Blindstopfen AMPSEAL 770678-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091055
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     770678-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
TE Connectivity Blindstopfen AMPSEAL 770678-1

Gehäuse-Material: PA 6.6
Produkt-Art: Blindstopfen
Passend für (Details): Automotive AMPSEAL 16
Steckverbindersystem: automotive
Kategorie: Blindstopfen
Typ: AMPSEAL
Herstellerfarbe: Natur
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 770678-1
Temperaturbereich: -40 - + 125 °C
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: 770678-1
----------
Hilfskontaktart: 1 Öffner;1 Schließer
Auslöseklasse: CLASS 10
Einstellbarer Strombereich: 6 - 9 A
Montageart: Direktanbau

Weitere Suchbegriffe: KFZ Steckverbinder, blindstopfen, TE Connectivity, 770678-1, AMPSEAL, 164-0872, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16101
100
€ 14,99*
ab € 0,0503*
€ 0,0762*
50
€ 4,00*
ab € 0,0912*
€ 0,1397*
1 Tag
710
20
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1602*
10
€ 8,95*
ab € 0,0811*
€ 0,1602*
Lager 1039
100
50
€ 6,99*
ab € 0,102*
€ 0,264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.