Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 584554 Hartmetall Kreissägeblatt 160 x 20 x 1.0mm Zähneanzahl: 20 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091626
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     584554
EAN/GTIN:
     4009315845548
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Kwb 584554 Hartmetall Kreissägeblatt 160 x 20 x 1.0mm Zähneanzahl: 20 1St.

Mit Spannuten fu?r höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestu?ckt, präzise, saubere Schnitte, speziell für Akku-Handkreissägen sowie für kabelgebunde Maschinen geeignet.
Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.

Kategorie: Hartmetall Kreissägeblatt
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 160 mm
Bohrungs-Durchmesser: 20 mm
Dicke: 1.0 mm
Abmessungen, Kreissägen: 160 x 20 x 1.0 mm
Material: Hartmetall
Material-Eignung: Kunststoff (glasfaserverstärkt) + Hartfaser + Spanplatte
Anzahl Zähne: 20
Zahnform: Wechselzahn
Produkt-Art: Hartmetall Kreissägeblatt
Hersteller-Nr.: 584554
EAN: 4009315845548
Kwb code : M 45
Schnittstärke : 1,6

Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, 4009315845548, kwb, 584554, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,02*
€ 24,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 24,04*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 27,05*
€ 37,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.