Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell ICON PET 25V Staubsauger ohne Beutel Beutellos, mit Display, inkl. Turbobürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell
Bissell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091847
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     Y763562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bissell ICON PET 25V Staubsauger ohne Beutel Beutellos, mit Display, inkl. Turbobürste

Motorisierte Düse mit verhedderungsfreier Bürstenrolle
Hochleistungs-Digitalmotor
Intelligente Allergen-Dichtung
Lässt sich in einen Hand- oder Überkopfstaubsauger verwandeln
Verschiedene Reinigungsarten
Einfaches Entleeren des Schmutzwassertanks

Kraftvoll ohne Kabel und ohne Haarwickel.
Der auf dem BISSELL ICON Cordless 25V beruhende Staubsauger ICONPet 25V verfügt über einen Motor, der genug Leistung hat, um Hunde- und Katzenhaare von Stühlen, Sofas, Treppen und allem was dazwischen liegt, zu entfernen.Leiser als viele Hand-Staubsauger, stört der ICON nicht einmal Ihr Haustier.Und: Es gibt keine nervigen Stopps und Starts wegen Blockaden oder Haarverknotungen mehr.
Der ICONpet 25V bietet einen Hochleistungs-Digitalmotor und einen Lithium-Ionen-Akku, die zusammen im Energiesparmodus bis zu 50 Minuten kabellose Reinigungsleistung ermöglichen. Dank unserer innovativen verhedderungsfreien Bürstenrolle können Sie nervige Haarknoten um die Bürstenrolle ab jetzt einfach vergessen. Erfassen Sie Haare und Krümel unter Betten und Möbeln, da das Gerät nur niedrigen Freiraum benötigt und die Bodendüse mit hellen LED-Leuchten Ihnen einen Blick in dunkle Ecken ermöglicht. Der ICONpet Cordless lässt sich schnell in einen Hand- oder Überkopfstaubsauger verwandeln. Durch die Ausstattung mit Staubbürste, motorisierter Turbobürste und dem Fugenaufsatz mit LED-Leuchte können Sie Verschmutzungen überall in Ihrem Zuhause beseitigen. Und nach der Reinigung ist das Entleeren des Schmutzwassertanks dank unseres bequemen Entleerungssystems auch keine große Sache mehr.

SmartSeal Allergen-System
2in1 Stab- und Handstaubsauger
LED-Lichter
Kabellos, mit Akku
Motorisierte Bodendüse mit verwicklungsfreier Bürstenrolle
Hochleistungs-Digitalmotor
SmartSeal Allergen-System
Mit integriertem Handstaubsauger
Verschiedene Reinigungseinstellungen
Hygienisches Entleeren des Schmutztanks
Bis zu 50 Minuten Laufzeit
Hochwertiger Li-Ion-Akku 25 V verbaut

Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Auffangbehälter: 0.4 l
Kategorie: Staubsauger ohne Beutel
Staubsauger-Besonderheiten: Beutellos + mit Display + inkl. Turbobürste
Saugtechnologie: Trocken
Gewicht: 3.18 kg
Farbe: schwarz + grau
Produkt-Art: Staubsauger ohne Beutel
Hersteller-Nr.: 2602D
EAN: 0011120254471
Hersteller: Bissell
Modell: 2602D (ICON PET 25V)
Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA

Lieferumfang: Staubsauger · Fugenaufsatz · Staubbürste · Turbobürste · Wandhalterung · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, akku handsauger, Bissell, 2602D, ICON PET 25V, Akku Handstaubsauger, Handsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,18*
€ 1.001,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,40*
€ 982,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,85*
€ 905,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,63*
€ 855,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,02*
€ 784,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.