Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM91 SM Skalpellklingen 50mm Carbon Carbon 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SM91
SM91
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM91 SM
EAN/GTIN:
     5033955042011
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
SM91 SM Skalpellklingen 50mm Carbon Carbon 100St.

Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Klingen-Anzahl: 100
Inhalt: 100 St.
Herstellerfarbe: Carbon
Höhe: 0.63 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Breite: 19 mm
Kategorie: Skalpellklingen
Material: Carbon
Gewicht: 0.2 g
Produkt-Art: Skalpellklingen
Hersteller-Nr.: SM91SM
EAN: 5033955042011
Abmessungen (LxBxH): 3600x55x64 mm

Weitere Suchbegriffe: 5033955042011, SM91 SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,95*
€ 31,67*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 31,68*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 47,70*
€ 62,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,86*
€ 74,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,63*
€ 72,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,19*
€ 68,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,61*
€ 66,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.