Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM01B SM Skalpellklingen 56mm Carbon Carbon 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SM01B
SM01B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM01B SM
EAN/GTIN:
     5033955042523
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
SM01B SM Skalpellklingen 56mm Carbon Carbon 50St.

Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Klingen-Anzahl: 50
Inhalt: 50 St.
Herstellerfarbe: Carbon
Höhe: 0.5 mm
Länge (Tiefe): 56 mm
Breite: 11 mm
Kategorie: Skalpellklingen
Material: Carbon
Gewicht: 0.1 g
Produkt-Art: Skalpellklingen
Hersteller-Nr.: SM01BSM
EAN: 5033955042523
Abmessungen (LxBxH): 3600x55x64 mm

Weitere Suchbegriffe: 5033955042523, SM01B SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,54*
€ 20,76*
Lager 1039
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,84*
€ 40,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,18*
€ 44,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.