Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack NV 57-2L Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxtrack
Maxtrack
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092653
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     NV 57-2 L
EAN/GTIN:
     4012386441427
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Maxtrack NV 57-2L Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1St.

Mit flachem Schutzkontaktstecker
Mit beleuchtetem Schalter
8 mm flacher Schutzkontaktstecker mit Griff für ein einfaches Herausziehen aus der Steckdose
2x integrierte Magnetbefestigungen
Mit Möglichkeit für eine Kabelbinderfixierung
Mit Kabelaufwickler

Platzsparend, vielfältig und sicher!
5-fach Steckdosen-Leiste mit Magnetbefestigung und flachem Schutzkontaktstecker. Verstauen Sie die 5-fach Steckdosenleiste einfach und schnell unter dem Tisch, dank der zwei integrierten Magnete ist das kein Problem. Im Nu ist Ihr Arbeitsplatz aufgeräumt und der Kabelsalat beseitigt.

H05VV-F 3x 1,5 mm²
Kontakte: 45° gedreht

Kategorie: Steckdosenleiste mit Schalter
Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter
Steckdosen: 5
Kabellänge: 2.00 m
Einsatzort: Steckdose + mobil + Innenbereich
Material: Kunststoff
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Betriebsspannung: 230 V
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Steckdosenleiste mit Schalter
Hersteller-Nr.: NV57-2L
EAN: 4012386441427
Kabeltyp: H07RN-F 3G1,5

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,50*
€ 22,27*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 22,29*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 34,87*
€ 46,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.