Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 78490 Marderabwehr 12V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardigo
Gardigo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092765
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     78490
EAN/GTIN:
     4260277264550
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Gardigo 78490 Marderabwehr 12V 1St.

Intervallschaltung beugt Gewöhnungseffekt vor
LED-Funktionsanzeige
Einfache Montage
Mit zusätzlicher Sicherung

Das Gerät erzeugt ein akustisches Signal mit einer Frequenz von 23?kHz in Intervallen von je 15 Sekunden Ein- und Ausschalt-Zeit. Diese ultrahohe Frequenz wird von den Mardern als störend und unangenehm wahrgenommen, sodass sie das entsprechende Fahrzeug meiden können. Menschen hören den Ton nicht und fühlen sich dadurch nicht gestört. Die integrierte Quarz-Technik gewährleistet eine konstante Intervalldauer und stabile Frequenzaussendung. Die Marderabwehr wird direkt an die Batterie des Kraftfahrzeugs angeschlossen.
Marder sind nachtaktive Tiere und flexibel in der Nahrungsaufnahme. Häuser, Scheunen in Städten und Dörfern sowie warme Plätze wie Garage oder Motorräume gehören zu den bevorzugten Aufenthaltsorten von Mardern wo sie erhebliche Schäden anrichten.
Hat man einem Marder zu Hause auf dem Dachboden, wird die Nacht schnell zum Tag, die Nager kratzen und entrümpeln alles was nicht fest verankert ist. Blumentöpfe werden entleert und umgeworfen und auch die Hühner sind nicht mehr sicher.
Gerade in Städten wo Haus an Haus erbaut ist und es wenig Unterschlupfmöglichkeiten für Marder gibt, suchen sich diese oft Motorräume als warmen Rastplatz aus. Marder richten in vielen Fällen erhebliche Schäden am Auto durch zerbeißen von Benzin-, Brems-, Hydraulikleitungen oder Zündkabeln an. Ein Marder hinterlässt Geruchsspuren worauf andere Marder aggressiv reagieren und Kabel und Leitungen zerbeißen. Die Probleme zerbissener Kabel treten daher häufig bei Standortwechseln in ein anderes Marderrevier oder an Reviergrenzen auf.
Die Paarungszeit beginnt Ende Juni. Deshalb erreichen die Revierkämpfe im Mai ihren Höhepunkt, die Mardermännchen sind dann am aggressivsten.

Abstrahlwinkel: 160 °
Betriebsspannung: 12 V
Herstellerfarbe: Schwarz/Grün
Frequenz: 23 kHz
Funktionsart: Ultraschall
Lautstärke: 80 dB
Inhalt: 1 St.
Leistungsaufnahme: 0.1 W
Kategorie: Marderabwehr
Breite: 68 mm
Höhe: 36 mm
Länge (Tiefe): 115 mm
Produkt-Art: Marderabwehr
Hersteller-Nr.: 78490
EAN: 4260277264550
Frequenzintervall 15 Sek. an, 15 Sek. aus
Kabellänge: ca. 500 mm
Feinsicherung: 200 mA

Lieferumfang: Marder-Frei · Montagematerial · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, Gardigo, 78490, Marder-Frei-Auto-Ultra, Marder, Marderabwehr, Marderschreck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 18,74*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 18,75*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 28,21*
€ 39,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.