Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 3309BT VDE-Prüfgerät kalibriert (ISO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metrel
Metrel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092778
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20992135
EAN/GTIN:
     3831063422709
Suchbegriffe:
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Metrel MI 3309BT VDE-Prüfgerät kalibriert (ISO)

Grafisches LCD-Display mit einer Auflösung von 128 x 64 Pixeln und Hintergrundbeleuchtung
Unterstützung der Android App
Bluetooth-Kommunikation mit Drucker, Barcode-Leser und PC
Das Grafikdisplay gestattet ein einfaches Ablesen der Ergebnisse, Anzeigen, Messparameter und Meldungen
An den Seiten des LCD-Displays sind große, grüne und rote Leuchtanzeigen für eine zusätzliche PASS / FAIL-Anzeige angebracht
Großer Flash-Datenspeicher zum Speichern von Prüfergebnissen und Parametern (durchschnittlich können etwa 1500 Prüfungen mit Parametern gespeichert werden)
Zwei Kommunikations-Ports (USB und RS232C) für die Kommunikation mit dem PC und dem Barcode-Leser
Integrierte Echtzeituhr
QR- und Barcodesystem für eine schnelle Prüfcodeauswahl und Identifizierung des Prüflings
Programmierbare Grenzwerte für die PASS / FAIL-Auswertung
Voll kompatibel mit der neuen PC-Software PATLink PRO von Metrel, die in der Standardausführung enthalten ist
(Downloa

Das neue MI 3309 BT DeltaGT ist ein Multifunktionsmessgerät, das sowohl mit Batterien als auch mit Netzspannung betrieben werden kann und für die Durchführung von Sicherheitsprüfungen an tragbaren elektrischen Ausrüstungen ausgelegt ist. Das Gerät enthält eine einzigartige PRCD-Prüftechnologie, die ein Auslösen des Netz-RCD während der Messung verhindert. Aufgrund der dualen Stromversorgung des MI 3309 können mithilfe des Geräts trotz seiner leichten Bauweise Prüfungen durchgeführt werden, die üblicherweise nur in größeren und schwereren Geräten zu finden sind (z. B. Differenzableitstrom, Berührungsableitstrom, Leistungsverbrauch usw.). Zur Durchführung von Prüfungen an fest installierten Geräten ist das Gerät mit zusätzlichen Eingängen ausgestattet. Dank des großen LCD-Grafikdisplays mit Hintergrundbeleuchtung, zwei PASS / FAIL-LED-Anzeigen und der HILFE-Bildschirme für jede Messung ist die Handhabung und Benutzung des Geräts klar und einfach. Das MI 3309 kann bis zu 1500 Prüfergebnisse mit Parametern speichern, die für eine weitere Datenverarbeitung und die Erstellung von Prüfberichten auf einen PC herunter geladen werden können (Software in der Standardausführung enthalten). Die leichte Bauweise, vorprogrammierte und benutzerdefinierte Prüffolgen und das optionale QR-Barcodesystem machen das MI 3309 zu einem idealen Messgerät für in hoher Anzahl durchgeführte professionelle Sicherheitsprüfungen an tragbaren Geräten. Die erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten des MI 3309 unterstützen die Verwendung eines Bluetooth / RS232-Etikettendruckers und eines Android / RS232-Barcodelesegeräts. Zusätzlich unterstützt das MI 3309 auch die Verwendung eines RFID-Scanners für das Lesen / Beschreiben von RFID-Tags.

Funktions- und Sichtprüfung · Schutzleiterwiderstand · Isolationswiderstand; Isolationswiderstand von isolierten und zugänglichen Leitungsteilen · Ersatzableitstrom; Ersatzableitstrom von isolierten und zugänglichen Leitungsteilen · Prüfung des Differenzableitstroms · Berührungsableitstrom · PRCD-Prüfung · Leistungsprüfung · IEC-Leitungspolaritätsprüfung · Ableit- und Lastströme mit der Stromzange · Messung des (echten) Effektivwerts der Spannung.

Gewicht: 1.2 kg
Kalibriert: ISO
Länge (Tiefe): 230 mm
Breite: 140 mm
Höhe: 80 mm
Speicher: ja
Messkategorie: CAT II 300 V
Anzeige-Art: digital (LCD)
Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Leitungstest + Berührungsstrom + Spannung + Strom + Leistung
Speicher (Plätze): 1500
Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben
DIN-Norm: DIN EN 61557
VDE-Norm: 0701-0702 + 0404
Schutzart: IP40
Kategorie: VDE-Prüfgerät
Prüfablauf: automatisch
Typ: MI 3309BT
Schnittstellen: USB + RS232
Produkt-Art: VDE-Prüfgerät
Hersteller-Nr.: MI3309BT-ISO
EAN: 3831063422709
Frequenzintervall 15 Sek. an, 15 Sek. aus
Kabellänge: ca. 300 mm
Feinsicherung: 200 mA

Lieferumfang: Gerät MI 3309 BT DeltaGT · Gepolsterte Tragetasche · IEC-Kabel, 2m, 2 Stück · Prüfleitung, schwarz, 1,5 m · Prüfleitung, grün, 1,5 m · Prüfleitung, braun, 1,5 m · Krokodilklemme, schwarz · Krokodilklemme, grün · Krokodilklemme, braun · Prüfspitze, schwarz · Prüfspitze, grün · Prüfspitze, braun · PC-Software PATLink PRO · RS232-Kabel · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Kurzform der Bedienungsanleitung · ISO-Kalibrierzertifikat · NiMH-Akkus, Typ AA, 6 Stück.

Weitere Suchbegriffe: 3831063422709, Metrel, MI 3309BT-ISO, MI 3309BT, VDE 0701-0702, BGV A3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 756,53*
€ 933,46*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 845,98*
€ 933,99*
Frei Haus
ab € 855,31*
€ 939,81*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,26*
€ 1.041,53*
Lager 1039
25
Frei Haus
ab € 1.086,09*
€ 1.151,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,59*
€ 1.370,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,54*
€ 1.352,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,95*
€ 1.324,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,53*
€ 1.304,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,09*
€ 1.292,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
A 1203
ab € 197,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.