Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalkreide Maltropfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsmalkreide
Wachsmalkreide
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70615
EAN/GTIN:
     4019427706156
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Wachsmalkreide Maltropfen

6 Wachskreiden in 6 verschiedenen Farben
Ab 3 Jahren

Mit den Maltropfen von öko-Norm ist das malen kein Problem.

Empfohlenes Mindestalter: 3 Jahre
Anzahl Spieler (max.): 1
Anzahl Spieler (min.): 1
Hersteller-Nr.: 70615
EAN: 4019427706156
Fassung: ohne
Mit integrierter Diode: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lieferumfang: 6 Wachskreiden.

Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, fettstift, 4019427706156, 70615, Ökonorm Wachsmalkreide Maltropfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.