Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5 Stack A035-C 1St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M5
M5
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092888
Hersteller:
     M5 Stack
Herst.-Nr.:
     A035-C
EAN/GTIN:
     4064161157146
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul rgb
led modul
M5 Stack A035-C 1St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

Alternative Länge: 10 cm / 20 cm / 0,5 m / 1 m / 2 m
Software-Entwicklungsplattform: Arduino, UIFlow (Blockly, Python)
Verlängerbar durch Grove-Verbindung

Die M5stack NeoPixel-Streifen sind erweiterbare, flexible, selbstklebende Lichtleisten mit Neopixel LEDs. Neopixel LEDs sind einzelne, digital, adressierbare LEDs. So kann jede LED RGB-Farbe und -Helligkeit einzeln anzeigt werden kann. Die Programmierung per Single-BUS mit einfachem Protokoll ist leicht. Ein weiteres Merkmal ist die Erweiterung und Flexibilität. Sie können sogar viele von ihnen miteinander verbinden, um einen langen LED-Streifen zu erstellen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Helligkeit und die Anzahl der LEDs für die Höhe des Stromverbrauchs verantwortlich sind. Wenn mehrere LEDs angeschlossen sind, benötigen Sie eine zusätzliche Stromversorgung für ihre M5-Hauptmodul.

Verpackungsart: Tape cut
Kategorie: RGB LED-Modul
Passend für: Arduino
Schnittstellen: Grove
Ausgangsspannung (max.): 5.5 V
Ausgangsspannung (min.): 3.5 V
Breite: 10 mm
Höhe: 5 mm
Passend für: Arduino
Kategorie: LED-Streifen
Gewicht: 8.8 g
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Länge (Tiefe): 526 mm
Hersteller-Nr.: A035-C
EAN: 4064161157146
Passend für H7

Lieferumfang: 1x NeoPixel-Streifen

Weitere Suchbegriffe: M5 Stack, A035-C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,56*
€ 24,63*
€ 5,95*
ab € 16,54*
€ 24,65*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,17*
€ 24,65*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 29,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.