| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910092900 Herst.-Nr.: 053963 EAN/GTIN: 4007841053963 |
| |
|
| | |
| Steinel 053963 HL 1820 S - HG 2320 E Schutzkorb für Heißluftgebläse Erhöht den Schutz Kinderleichte Anbringung Auch geeignet für die Verwendung mit dem Temperaturscanner HL Scan Schütze dich und das Material. Der HL Schutzkorb zum Nachrüsten wird einfach auf das Heißluftgerät aufgesteckt und erhöht den Schutz sowohl für den Anwender, z.B. Carwrapper, als auch die mit Heißluft behandelten Materialien vor Verbrennungen. Er ist im Handumdrehen montiert und eignet sich zum Beispiel ideal für die Lederbearbeitung oder die Fahrzeugfolierung. Der HL Schutzkorb ist aus hitzebeständigem Kunststoff gefertigt, zeichnet sich durch hohe Langlebigkeit aus und kann auch in Kombination mit dem Temperaturscanner HL Scan verwendet werden. Aufsteckbar auf die Geräte HG 2320 E, HG 2120 E, HL 2020 E, HL 1920 E und HL 1820 S. Breite: 84 mm Durchmesser (Einbau/Gesamt): 78 mm Gewicht: 80 g Länge (Tiefe): 155 mm Kategorie: Schutzkorb für Heißluftgebläse Produkt-Art: Schutzkorb für Heißluftgebläse Hersteller-Nr.: 053963 EAN: 4007841053963 Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 50 – 250 min Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 100 – 510 min Bohrspindelanschlussgewinde: MT 2 – DIN 228 Spannung, elektrisch: 220–230 V Max. Ring-Fräser-Ø: 50 mm Max. Spiralbohrer-Ø: 23 mm; Max. Gewindekegel: 16M Magnetkraft: 14,000 N Bohr-Ø Stahl: 1,5 / 50 m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr, 4007841053963, Steinel, 053963, HL 1820 S - HG 2320 E, heissluftfön, Heißluftfön |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,91* | € 25,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,26* | € 25,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,09* | € 25,48* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,53* | € 32,30* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,09* | € 43,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|