Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology Aromatti Kapselmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOGO
SOGO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093021
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     CAF-SS-5675
EAN/GTIN:
     8425490134486
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
SOGO Human Technology Aromatti Kapselmaschine

Transparentes Wassertankvolumen 0,6 l
3 Adapter, die mit Nespresso, Lavazza, Cataly, gemahlenem Kaffee und Kaffeepad kompatibel sind
Energieeinsparung: Automatische Abschaltung
Dampfsystem: 19 bar Druck.
LED-Anzeige zeigt Ein / Aus und Arbeitsmodus an
Überhitzungs- und Überdruckschutz
Funktionell und leicht zu waschen
Abnehmbare Tropfschale und Wasserbehälter für einfache Reinigung

Kapazität Wassertank: 0.6 l
Pumpendruck: 19 bar
Breite: 110 mm
Kategorie: Kapselmaschine
Dampfdüse: Nein
Zwei-Tassen-Betrieb: Nein
Gewicht: 2500 g
Produkt-Art: Kapselmaschine
Länge (Tiefe): 260 mm
Höhe: 268 mm
Hersteller-Nr.: CAF-SS-5675
EAN: 8425490134486
Härtegrad: 10 H
Schutzklasse: 9

Lieferumfang: Aromatti · 3 Kapsel-Adapter · Anleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 162,54*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 128,60*
€ 162,55*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 190,01*
€ 235,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.