Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology 3in1 Express Kapselmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOGO
SOGO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093022
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     CAF-SS-5675-R
EAN/GTIN:
     8425490135025
Suchbegriffe:
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
Kaffeekapseln
SOGO Human Technology 3in1 Express Kapselmaschine

Transparentes Wassertankvolumen 0,6 l
3 Adapter, die mit Nespresso, Lavazza, Cataly, gemahlenem Kaffee und Kaffeepad kompatibel sind
Energieeinsparung: Automatische Abschaltung
Dampfsystem: 19 bar Druck.
LED-Anzeige zeigt Ein / Aus und Arbeitsmodus an
Überhitzungs- und Überdruckschutz
Funktionell und leicht zu waschen
Abnehmbare Tropfschale und Wasserbehälter für einfache Reinigung

Kapazität Wassertank: 0.6 l
Pumpendruck: 19 bar
Dampfdüse: Nein
Breite: 110 mm
Kategorie: Kapselmaschine
Zwei-Tassen-Betrieb: Nein
Gewicht: 2500 g
Produkt-Art: Kapselmaschine
Länge (Tiefe): 260 mm
Höhe: 268 mm
Hersteller-Nr.: CAF-SS-5675-R
EAN: 8425490135025
Härtegrad: 10 H
Schutzklasse: 9

Lieferumfang: Express · 3 Kapsel-Adapter · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapsel Automat, Kaffeekapsel Maschine, Kaffeekapselautomat, Kaffeekapselmaschine, Kapselmaschine, kaffee kapseln, kaffeekapsel automat, SOGO Human Technology, CAF-SS-5675-R, 3in1 Express
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,72*
€ 161,18*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 128,47*
€ 161,19*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 241,29*
€ 294,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,34*
€ 347,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.