Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor active Schubkarre Metall grün/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor
Outdoor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y788791
EAN/GTIN:
     4018501044719
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Baukarre
Outdoor active Schubkarre Metall grün/gelb

Metallmulde
Kunststoffgriffe
Hartplastikbereifung

Die Outdoor active Schubkarre Metal grün/gelb ist eine hochwertige Schubkarre mit Metallmulde, Kunststoffgriffen und Hartplastikbereifung. Ideal für den Einsatz im Garten oder Sand! Maße: ca. L 78 x B 39 x H 31 cm. Für Kinder ab 3 Jahren

Metallmulde
Kunststoffgriffe
Hartplastikbereifung
Farbe: grün/gelb

Altersklasse: ab 3 Jahre
Hersteller-Nr.: 0071301010
EAN: 4018501044719
Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 28 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 55 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Lieferumfang: Outdoor active Schubkarre Metall grün/gelb

Weitere Suchbegriffe: Bauschiebekarre, Schiebekarre, Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, Kinder-Schiebkarre, Kinder-Schubkarre, Kinderschubkarre, Spiel-Schubkarre, baukarre, 4018501044719, 0071301010, OA Schubkarre Metall grün/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.