Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Home HW-5103 Tresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093228
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HW-5103
EAN/GTIN:
     0814113015031
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Honeywell Home HW-5103 Tresor Zahlenschloss

Programmierbare, digitale Codetastatur mit LED-Anzeige
Inkl. Generalschlüssel zur Notöffnung
Motorisch verriegelnde Türrscharniere

Der Honeywell Möbeltresor HW-5103 mit Digitalschloss ist ein sehr kompakter und robuster Tresor und bietet zuverlässigen Schutz vor Diebstahl. Er garantiert einen hohen Sicherheitsstandard bei der Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten, elektronischen Datenträgern und Wertgegenständen. Mit dem digitalen und programmierbaren Codeschloss können 3 - 8 stellige Codes individuell programmiert werden. Der Stahltresor kann zusätzlich mit einem Schwerlastdübel am Boden verschraubt werden und besitzt ein Fassungsvolumen von 23,8 Litern.

Eektronischer Erschütterungssensor mit Alarmton
Abnehmbare Ablagefläche
Stabile und robuste Metallausführung.

Kategorie: Tresor
Feuerschutz (max.): 30 min
Schloss-Typ: Zahlenschloss
Volumen: 23.8 l
Breite: 380 mm
Höhe: 300 mm
Länge (Tiefe): 315 mm
Innenmaß Breite: 377 mm
Innenmaß Höhe: 275 mm
Innenmaß Tiefe: 230 mm
Gewicht: 14.6 kg
Stromversorgung: batteriebetrieben
Produkt-Art: Tresor
Innenmaß (B x H x T): 377 x 275 x 230 mm
Hersteller-Nr.: HW-5103
EAN: 0814113015031
Batterien: 4 x AA Mignon

Weitere Suchbegriffe: kleintresor, Honeywell Home, HW-5103, Diebstahlsicherung, Safe, geldsafe, Wandtresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,89*
€ 235,44*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 193,66*
€ 235,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.