Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050063 Schlauchleitung H07RN-F 5G 10mm² Schwarz Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093542
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schlauchleitung
gummischlauchleitung h07rn-f 5g10
Faber Kabel 050063 Schlauchleitung H07RN-F 5G 10mm² Schwarz Meterware 1m

Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig.

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: H07RN-F
Anzahl Adern: 5 G
Querschnitt (je Ader): 10 mm²
Querschnitt: 5 G 10 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Ozonbeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 22.30 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 750 V
Nennspannung U0: 450 V
Prüfspannung: 2500 V
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 050063
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Typ: H07RN-F
Produkt-Art: Schlauchleitung
Hersteller-Nr.: 050063
----------
WLAN: 2.4 GHz
WLAN-Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung, gummischlauchleitung h07rn-f, Faber Kabel, 050063, H07RN-F
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 15,92*
€ 24,20*
1 Tag
111
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 24,22*
1 Tag
111
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 24,97*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,51*
€ 51,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 38,51* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.