Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. G7918 Messing 2-Wege-Verteiler 24,2mm (3/4") IG, Steckkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093611
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     G7918
EAN/GTIN:
     5013969047868
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
C.K. G7918 Messing 2-Wege-Verteiler 24,2mm (3/4") IG, Steckkupplung

Für Hähne mit 3/4"-Außengewinde

Dieser Wasserhahnanschluss von C.K. verfügt über zwei Auslässe, von denen jeder mit einem Absperrventil versehen ist, die jeweils individuell geschlossen werden können.

Kategorie: 2-Wege-Verteiler
Material: Messing
Schlauch-Anschluss: 24,2 mm (3/4") IG + Steckkupplung
Produkt-Art: 2-Wege-Verteiler
Hersteller-Nr.: G7918
EAN: 5013969047868
Ladeströme: USB-C-Ausgang: 5 V/2000 mA, 9 V/2000 mA, 12 V/1500 mA

Weitere Suchbegriffe: hahnanschluss 3/4" messing, hahnanschluss messing, hahnanschluss, 5013969047868, C.K., G7918
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,59*
€ 28,65*
€ 6,90*
ab € 19,16*
€ 28,67*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 33,63*
€ 3,50*
ab € 39,03*
€ 51,62*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 42,77*
€ 56,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.