Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 41634 H0 Bahnsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093809
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     41634
EAN/GTIN:
     4013285416349
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 41634 H0 Bahnsteig

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Zur Verlängerung unseres Bahnsteigs Best.-Nr.: A907261 geeignet. Die Bahnsteig-höhe ist variabel. Bei Gleisen mit Bettung, Höhe durch Unterbau ausgleichen.

Baugröße: H0
Ausführung: Bahnsteig
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 79 mm
Höhe: 13 mm
Länge (Tiefe): 336 mm
Hersteller-Nr.: 41634
EAN: 4013285416349
Standard4 Stecker
Kabelquerschnitt 4 mm²
Schutzart IP65
Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 23,86*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 17,98*
€ 23,87*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 27,23*
€ 34,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.