Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 14477 N Stadthaus Ringstraße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093811
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     14477
EAN/GTIN:
     4013285144778
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Auhagen 14477 N Stadthaus Ringstraße 3

Ein viergeschossiges Gebäude mit attraktiver Fassade, Dachgauben, Erker und Ladengeschäften im Erdgeschoss.

Baugröße: N
Ausführung: Stadthaus Ringstraße 3
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 47 mm
Höhe: 121 mm
Länge (Tiefe): 68 mm
Hersteller-Nr.: 14477
EAN: 4013285144778
Standard4 Stecker
Kabelquerschnitt 4 mm²
Schutzart IP65
Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,57*
€ 36,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 36,90*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 37,20*
€ 47,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.