Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 14475 N Fabrikgebäude


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093814
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     14475
EAN/GTIN:
     4013285144754
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Auhagen 14475 N Fabrikgebäude

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

Mit diesem Modell in exakt maßstäblicher Ziegelbauweise können Sie einen attraktiven Industriekomplex gestalten. Es besteht aus einem Produktions- und Verwaltungsgebäude sowie einer Werkhalle mit Oberlicht und großem Tor für Schienenfahrzeuge. Die Gebäude können durch einen Übergang verbunden werden. Auch der achteckige Schornstein liegt bei. Unsere Art. 44 638 und 44 639 eignen sich dazu, das Anwesen einzufrieden. Auhagen-Bausatz.

Werkhalle 162 x 114 x 72 mm · Lichte Torhöhe 38 mm · Lichte Torbreite 27 mm · Produktions- und Verwaltungsgebäude 136 x 68 x 75 mm · Übergang 26 x 10 x 17 mm · Durchfahrtshöhe Übergang 26 mm · Durchfahrtsbreite Übergang 25 mm · Schornstein 22 x 22 x 202 mm.

Baugröße: N
Ausführung: Fabrikgebäude
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Hersteller-Nr.: 14475
EAN: 4013285144754
Standard4 Stecker
Kabelquerschnitt 4 mm²
Schutzart IP65
Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 66,72*
€ 4,00*
ab € 52,48*
€ 67,52*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 77,05*
€ 94,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.