Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester Basetech BT-100 Geeignet für RJ-45, RJ-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltester
Kabeltester
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094220
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-100
EAN/GTIN:
     4016138987171
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester Basetech BT-100 Geeignet für RJ-45, RJ-11

Für RJ11 und RJ45
Einzeladerprüfung
Übersichtliche Leuchtanzeige

Kabeltester für ungeschirmte (UTP) oder geschirmte (STP/FTP) RJ45-Modularstecker-Systeme bis CAT7 bzw. RJ11 Modularstecker mit 2 bis 6 Adern. Jede Ader des angeschlossenen Kabels wird einzeln geprüft und die Zuordnung auf einer übersichtlichen Leuchtbalkenanzeige dargestellt. Der Prüfablauf erfolgt automatisch. Die Zuordnung der Adern bzw. mögliche Fehler können direkt abgelesen.

Zwei Prüfgeschwindigkeiten (Normal/Langsam) · Test von installierten Kabeln durch externen Empfänger möglich · Abschirmungstest.

Geeignet für: RJ-45, RJ-11
Max. Kabellänge: 300 m
Optische Anzeige: Ja
Gewicht (Sender): 112 g
Sendermaße: 105 x 102 x 30 mm
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block
Typ: BT-100
Kategorie: Kabeltester
Produkt-Art: Kabeltester
Hersteller-Nr.: BT-100
EAN: 4016138987171
Farbe Montagewerkzeug: Orange

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, basetech kabeltester, lan prüfgerät, Basetech, BT-100, netzwerktester, utp, stp, ftp, cat5, cat6, cat7, rj11, rj45, modularstecker, netzwerk kabel tester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,34*
€ 16,81*
2 Tage
1192
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,83*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 26,35*
€ 35,94*
€ 3,50*
ab € 27,93*
€ 38,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.