Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TE Connectivity STD06W-2 Kennzeichnungsclip Aufdruck 2 Außendurchmesser-Bereich 2.60 bis 3.50mm 478630-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094347
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     478630-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
3er Pack TE Connectivity STD06W-2 Kennzeichnungsclip Aufdruck 2 Außendurchmesser-Bereich 2.60 bis 3.50mm 478630-000

Anzahl Markierer: 30
Aufdruck: 2

Kategorie: Kennzeichnungsclip
Aufdruck: 2
Ausführung: Ziffern
Serie: STD06
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Polyoxymethylen
Passend für Außen-Ø (min.): 2.60 mm
Passend für Außen-Ø (max.): 3.50 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +106 °C
Besonderheiten: halogenfrei + UV-beständig + mit Schnittnase + zur nachträglichen Montage
Anzahl Markierer: 30
Halogenfrei: Ja
Herst.-Teilenr.: 478630-000
Farbe: weiß
Produkt-Art: Kennzeichnungsclip
Temperaturbereich: -40 - +106 °C
Außendurchmesser-Bereich: 2.60 bis 3.50 mm
Inhalt: 30 St.
Farbcodiert: Ja
Hersteller-Nr.: 478630-000
----------
Farbe Montagewerkzeug: Rot

Lieferumfang: 30 Marker mit Aufziehwerkzeug

Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, tyco electr.idento kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer 2, TE Connectivity, 478630-000, STD06W-2, tyco, tyco electronics, Befestigungstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,65*
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,67*
Lager 1039
47
1
€ 6,99*
ab € 6,47*
€ 9,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,15667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.