Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well IRM-01-3.3S AC/DC-Printnetzteil 3.3 V/DC 300mA 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-94091009434896
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-01-3.3S
EAN/GTIN:
     4021087034791
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Mean Well IRM-01-3.3S AC/DC-Printnetzteil 3.3 V/DC 300mA 1W

geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage
geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
Kühlung durch natürliche Konvektion
geringe Standby-Leistungsaufnahme

Die Netzteile verfügen über sehr kleine Abmessungen (33,7 x 22,2 x 15 bzw. 16 mm) und eine extrem niedrige Leistungsaufnahme von weniger als 0,075W.
Systemdesignern hilft das, bei mangelndem Platz auf der Leiterplatte Layout-Probleme bei Endgeräten zu lösen – ein wichtiges Thema im Bereich Automatisierung und Internet der Dinge (IoT), z. B. bei der Stromversorgung für Sensoren.
Zudem erfüllen die Netzteile der Mean Well Serien IRM-01 die weltweiten Anforderungen nach geringem Stromverbrauch bei elektronischen Geräten, sind zertifiziert nach EN60950-1 und zudem designt nach EN60335-1 bzw. IEC60601-1. Sie halten dem 5G Vibrationstest stand und verfügen über ein nach UL94V-0 schwer entflammbares Kunststoffgehäuse.
Je nach Applikationsanforderungen ist die Serie als THT-Version (IRM-01) sowie als SMD-Version (IRM-01S) erhältlich. Die Netzteile lassen sich somit per Hand oder automatisiert per SMT auf Leiterplatten für verschiedenste elektrische Geräte bestücken.
Sie eignen sich für zahlreiche Anwendungen, wie Automatisierungsanlagen, IoT-bezogene digitale Ausstattung, mechanische Geräte, industrielle elektrische Geräte und elektrische Handgeräte.

Universaleingang · Isolationklasse II · Design erfüllt Hausgerätenorm EN60335-1.

  • Ausgangsstrom (max.): 300 mA
  • Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
  • Wirkungsgrad bis zu: 66 %
  • Toleranz (Ausgangs-Spannung): ±2.5 %
  • Verbrauch (StandBy): 75 mW
  • Schutzklasse: II
  • Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
  • Anschluss: SMD
  • Produkt-Art: AC/DC-Printnetzteil
  • Höhe: 16 mm
  • Betriebstemperatur: -30°C bis +85 °C
  • Breite: 22.2 mm
  • Ausgangsspannung (max.): 3.3 V/DC
  • Typ: IRM-01-3.3S
  • Restwelligkeit: 150mVp-p
  • Leistung (Details): 1 W
  • Betriebstemperatur (max.): +85 °C
  • Eingangsspannung (max.): 305 V/AC
  • Betriebstemperatur (min.): -30 °C
  • Länge (Tiefe): 33.7 mm
  • Kategorie: AC/DC-Printnetzteil
  • Gewicht: 24 g
  • Anzahl Ausgänge: 1 x
  • Hersteller-Nr.: IRM-01-3.3S
  • EAN: 4021087034791

Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, meanwell ac dc wandler, platinen netzteil, 4021087034791, Mean Well, IRM-01-3.3S, netzteilmodul, modulnetzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,35*
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 7,36*
10
€ 8,95*
ab € 5,739*
€ 7,644*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,39*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 17,63*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.