Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimate TESTMATE AUTO Kfz-Batterietester 12V Akkutest 30cm x 20cm x 8.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimate
Optimate
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y853212
EAN/GTIN:
     5425006140485
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Optimate TESTMATE AUTO Kfz-Batterietester 12V Akkutest 30cm x 20cm x 8.5cm

12V-Batterietestgerät für 2 - 200 Ah
Für alle Batterietechnologien
Ergebnis innerhalb von Sekunden verfügbar
Robust, ideal für den Werkstatteinsatz

TestMate liefert innerhalb von Sekunden eine professionelle Einschätzung des Gesundheitszustands, des Ladezustands und der Starttauglichkeit einer 12V-Batterie. TestMates sind kompakt, leicht und können in der Werkstatt oder auf der Verkaufstheke eingesetzt werden.

Akkuspannung: 12 V
Bemessungs-Ausgangsspannung: 12 V
Bemessungs-Ausgangsstrom (max.): 200 A
Betriebsspannung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl.
Geeignet für: 12V-Batterien, , ideal für den Werkstatteinsatz
Gewicht: 744 g
Kategorie: Kfz-Batterietester
Besonderheiten: Akkutest
Breite: 20 cm
Höhe: 8.5 cm
Produkt-Art: Kfz-Batterietester
Länge (Tiefe): 30 cm
Hersteller-Nr.: TA20KIT
EAN: 5425006143943
Akkukapazität: 600 mAh
Ladezeit: 5-6 Stunden
Nutzungsdauer: bis 50 Stunden

Lieferumfang: Inkl. Kabelklemmen + Schutzkoffer + 9V Batterie

Weitere Suchbegriffe: 5425006140485, Optimate, TA20KIT, Optimate TESTMATE AUTO, Batterieprüfer, Batteriemessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 127,70*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,24*
€ 303,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,57*
€ 361,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,11*
€ 338,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.