Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimate 7 AMPMATIC TM254 Automatikladegerät 12V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimate
Optimate
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y853232
EAN/GTIN:
     5425006140621
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Optimate 7 AMPMATIC TM254 Automatikladegerät 12V 10A

Automatisches Laden, Testen und Warten
Ladesteuerung nach Batteriegröße
Rettet tiefentladene Batterien noch bei 0.5V
Impuls-Absorptionsmodus optimiert die Batterieleistung
Intelligente 24-7-Wartung

Das intelligenteste vollständig gekapselte Lade- und Wartungsgerät für die 12V AGM-, GEL- oder STD-Batterien in Ihrem Motorrad Pkw/Pickup, Boot oder Wohnmobil – Beliebtestes und einfach zu bedienendes 10 Ampere Ladegerät.

6ft/180cm Netzkabel und 6ft/180cm Ladekabel · Automatisches Laden, Testen und Warten von 12V AGM-, GEL-, EFB- oder STD-Blei-Säure-Starter- oder Tiefzyklus-Batterien jeder Größe bei jeder Temperatur – Spannung wird bei Kälte höher und bei Wärme niedriger eingestellt! · Die Ampmatic Ladesteuerung passt den Strom an die Batteriegröße an – Eine kleine Batterie erhält weniger, eine große Batterie mehr! · Rettet tiefentladene sulfatierte Batterien noch bei 0.5V – das fortschrittlichste Rettungsprogramm! · Der einzigartige Impuls-Absorptionsmodus optimiert die Batterieleistung – Alle Zellen werden auf die gleiche Stärke gebracht! · Die intelligente 24-7-Wartung des OptiMate garantiert mehr Batterieleistung und höhere Lebensdauer

Akkuspannung: 12 V
Betriebsspannung: 100 - 240 V (über Netzteil), inkl.
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 240 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 3 Ah
Geeignet für: AGM + Blei-Calcium + Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht: 1.35 kg
Kategorie: Automatikladegerät
Besonderheiten: Akkutest + Auffrischen, Regenerieren + Batterieprüfung + Ladeüberwachung + Ladungserhaltung + verschiedene Ladeprogramme
Akku-Ladefunktion: Automatisches Laden, Testen und Warten
Ladestrom bei 12V: 10 A
Breite: 180 mm
Höhe: 80 mm
Rückstrom max.: weniger als 1 mA
Schutzart: IP54
Kabel-Ø: 20 mm
Produkt-Art: Automatikladegerät
Länge (Tiefe): 300 mm
Hersteller-Nr.: TM254
EAN: 5425006140621
(Ampmatic)Die Ampmatic Ladesteuerung passt den Strom an die Batteriegröße an

Lieferumfang: Witterungsbeständige Batteriezuleitung + Batterieklemmensatz

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, autobatterieladegerät 12v, ladegerät werkzeugakku, 5425006140751, Optimate, TM254, 7 AMPMATIC, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
355
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,64*
€ 128,30*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,14*
€ 246,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.