Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.3518.01 Funk Uhrwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094810
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     60.3518.01
EAN/GTIN:
     4009816026781
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
TFA Dostmann 60.3518.01 Funk Uhrwerk

Manuelle Einstellmöglichkeit
Inkl. 2 Uhrzeigersets
Für 18 bis 20 cm Skala-Durchmesser

DCF-77 Empfang · Manuelle Einstellmöglichkeit · Empfohlen für 18 bis 20 cm Skala-Durchmesser · Durchmesser Aufsatz: Stunden: 5 mm, Sekunden: 3 mm, Bohrung 8 mm · Achsenlänge insgesamt: 17 mm (maximale Dicke Zifferblatt: 6 mm) · Empfohlen für 18 bis 20 cm Skala-Durchmesser

Gewicht: 51 g
Länge (Tiefe): 37 mm
Höhe: 56 mm
Breite: 56 mm
Ausführung: Funk
Kategorie: Uhrwerk
Produkt-Art: Uhrwerk
Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Hersteller-Nr.: 60.3518.01
EAN: 4009816026781
Rechneranschlüsse: 4x USB Typ B
Geräteanschlüsse: 1x USB Typ A
Betriebstemperatur: 0 bis 40 ° C
Lagertemperatur: 0 bis 40 ° C

Lieferumfang: Inkl. 2 Uhrzeigersets (Sekunden-/Minuten-/Stundenzeiger: 83/76/54 mm + Sekunden-/Minuten-/Stundenzeiger: 81/76/56 mm)

Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Uhrwerke und Zeiger, Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, uhrwerke und zeiger, 4009816026781, TFA Dostmann, 60.3518.01, Funk-Uhrwerk, zum Basteln
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 19,08*
2 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 19,09*
Lager 1039
53
2
€ 6,99*
ab € 16,64*
€ 23,02*
1
€ 3,50*
ab € 37,25*
€ 50,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.