Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.3024.01 Quarz Uhrwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094815
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     60.3024.01
EAN/GTIN:
     4009816026774
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
TFA Dostmann 60.3024.01 Quarz Uhrwerk

Leises Sweep-Quarz-Uhrwerk
Inkl. 2 Uhrzeigersets
Für 18 bis 20 cm Skala-Durchmesser

Leises Sweep-Quarz-Uhrwerk · Empfohlen für 18 bis 20 cm Skala-Durchmesser · Durchmesser Aufsatz: Stunden: 5 mm, Sekunden: 3 mm · Achsenlänge insgesamt: 17 mm (maximale Dicke Zifferblatt: 6 mm) · Empfohlen für 18 bis 20 cm Skala-Durchmesser

Ausführung: Quarz
Länge (Tiefe): 34 mm
Höhe: 56 mm
Breite: 56 mm
Kategorie: Uhrwerk
Gewicht: 30 g
Produkt-Art: Uhrwerk
Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Hersteller-Nr.: 60.3024.01
EAN: 4009816026774
Rechneranschlüsse: 4x USB Typ B
Geräteanschlüsse: 1x USB Typ A
Betriebstemperatur: 0 bis 40 ° C
Lagertemperatur: 0 bis 40 ° C

Lieferumfang: Inkl. 2 Uhrzeigersets (Sekunden-/Minuten-/Stundenzeiger: 83/76/54 mm + Sekunden-/Minuten-/Stundenzeiger: 81/76/56 mm)

Weitere Suchbegriffe: Wecker, uhrwerke und zeiger, 4009816026774, TFA Dostmann, 60.3024.01, Uhrwerkset, Uhrzeigerset
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 10,38*
2 Tage
122
1
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 10,39*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 8,19*
€ 11,90*
1
€ 3,50*
ab € 20,71*
€ 27,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.