Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well IRM-03-3.3S AC/DC-Printnetzteil 3.3 V/DC 900mA 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-94091009488712
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-03-3.3S
EAN/GTIN:
     4021087034555
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Platinen Netzteil
Mean Well IRM-03-3.3S AC/DC-Printnetzteil 3.3 V/DC 900mA 3W

geschlossene Bauform, Leiterplattenmontage
geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
Kühlung durch natürliche Konvektion
geringe Standby-Leistungsaufnahme

Die Netzteile verfügen über sehr kleine Abmessungen (33,7 x 22,2 x 15 bzw. 16 mm) und eine extrem niedrige Leistungsaufnahme von weniger als 0,075W.
Systemdesignern hilft das, bei mangelndem Platz auf der Leiterplatte Layout-Probleme bei Endgeräten zu lösen – ein wichtiges Thema im Bereich Automatisierung und Internet der Dinge (IoT), z. B. bei der Stromversorgung für Sensoren.
Zudem erfüllen die Netzteile der Mean Well Serien IRM-03 die weltweiten Anforderungen nach geringem Stromverbrauch bei elektronischen Geräten, sind zertifiziert nach EN60950-1 und zudem designt nach EN60335-1 bzw. IEC60601-1. Sie halten dem 5G Vibrationstest stand und verfügen über ein nach UL94V-0 schwer entflammbares Kunststoffgehäuse.
Je nach Applikationsanforderungen ist die Serie als THT-Version (IRM-03) sowie als SMD-Version (IRM-03S) erhältlich. Die Netzteile lassen sich somit per Hand oder automatisiert per SMT auf Leiterplatten für verschiedenste elektrische Geräte bestücken.
Sie eignen sich für zahlreiche Anwendungen, wie Automatisierungsanlagen, IoT-bezogene digitale Ausstattung, mechanische Geräte, industrielle elektrische Geräte und elektrische Handgeräte.

Universaleingang · Isolationklasse II · Design erfüllt Hausgerätenorm EN60335-1.

  • Ausgangsstrom (max.): 900 mA
  • Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
  • Wirkungsgrad bis zu: 68 %
  • Toleranz (Ausgangs-Spannung): ±2.5 %
  • Verbrauch (StandBy): 75 mW
  • Schutzklasse: II
  • Anzahl Ausgänge: 1 x
  • Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
  • Anschluss: SMD
  • Produkt-Art: AC/DC-Printnetzteil
  • Höhe: 15 mm
  • Betriebstemperatur: -30°C bis +85 °C
  • Breite: 22.2 mm
  • Ausgangsspannung (max.): 3.3 V/DC
  • Typ: IRM-03-3.3S
  • Restwelligkeit: 100mVp-p
  • Leistung (Details): 3 W
  • Betriebstemperatur (max.): +85 °C
  • Eingangsspannung (max.): 305 V/AC
  • Betriebstemperatur (min.): -30 °C
  • Länge (Tiefe): 33.7 mm
  • Kategorie: AC/DC-Printnetzteil
  • Gewicht: 24 g
  • Hersteller-Nr.: IRM-03-3.3S
  • EAN: 4021087034555

Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, meanwell ac dc wandler, dc-dc wandler ics, 4021087034555, Mean Well, IRM-03-3.3S, netzteilmodul, modulnetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 7,92*
10
Frei Haus
ab € 6,735*
€ 9,961*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 10,59*
€ 15,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.