Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson 513133 Funkklingel Komplett-Set batterielos, mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson
Thomson
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094917
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     513133
EAN/GTIN:
     3345115131339
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Thomson 513133 Funkklingel Komplett-Set batterielos, mit Namensschild

kabellose Türklingel, zum Einstecken in eine 230-V-Steckdose (funktioniert ohne Batterien)
Reichweite: bis zu 150 m
Mit Namensschild und LED-Anzeige, Schutzart IP44

Design
Schlicht, minimalistisch und den Sprachassistenten nachempfunden – so fügt sich diese Funk-Türklingel von Thomson in jedes Interieur ein.
Benutzer- und umweltfreundlich
Die Ruftaste funktioniert drahtlos und ohne Batterie. Die mechanische Energie, welche durch das Drücken der Taste entsteht, wird in ausreichend elektrische Energie umgewandelt, um ein Funksignal an die Funk-Türklingel zu senden und dadurch den Klingelton auszulösen. Das LED-Lichtsignal zeigt Ihnen selbst im Lautlos-Modus an, dass Besucher vor der Tür stehen.
Wartungsfreier Betrieb
Durch die Umwandlung der mechanischen Energie des Tastendrucks in Strom fällt der Kauf und Wechsel von Batterien weg.
Installationsfreundlich
Die Installation erfolgt äußerst schnell, Einstellungen sind nicht erforderlich, da Türklingel und Ruftaste bereits gepaart sind.
Für alle Wohnhäuser geeignet
Die Funkreichweite von 150 m im freien Feld verschafft dieser Türklingel einen Vorteil gegenüber den handelsüblichen Standardlösungen.

kabellose Türklingel, zum Einstecken in eine 230-V-Steckdose
ohne Batterie (funktioniert mit Eigenversorgung)
Reichweite bis zu 150 m im freien Feld zwischen Klingeltaste und Klingel
Mit Namensschild und LED-Anzeige
Schutzart IP44
minimalistisches Design
einfache Installation

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: batterielos + mit Namensschild
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Melodien: 32
Optische Signalisierung: LED-Lichtsignal
Herstellerfarbe: Grau
Frequenz: 433 MHz
Empfängermaße: 155 x 165 mm
Produkt-Art: Funkklingel
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 513133
EAN: 3345115131339
Abm. Solarmodul: 200 x 150 x 23 mm
Kabellänge zwischen Modul u. Kamera: 3 m

Lieferumfang: Türklingel + Klingelknopf Kinetic + Wandhalterung.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, 3345115131339, Thomson, 513133, KINETIC HALO GONG, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,69*
€ 39,52*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 28,95*
€ 39,53*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 43,01*
€ 56,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 63,998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,182
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.