Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. 30881 Anschluss-Set 30,3mm (1") IG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T.I.P.
T.I.P.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095052
Herst.-Nr.:
     30881
EAN/GTIN:
     4011458308811
Suchbegriffe:
4011458308811
T.I.P.
30881
P1 - IBC-Anschluss S 60 IG x 1"AG i...
T.I.P. 30881 Anschluss-Set 30,3mm (1") IG

Maße 7,1 x 7,1 x 5,5 cm

Das Spezial Anschlussstück für IBC Tanks ist perfekt geeignet für eine lose und feste Verrohrung oder Verschlauchung von 1" Anschlüssen. Anschlussmöglichkeiten: S60 (70 mm) IG x 1" AG inkl. Kappe

Kategorie: Anschluss-Set
Schlauch-Anschluss: 30,3 mm (1") IG
Höhe: 55 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 71 mm
Produkt-Art: Anschluss-Set
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 30881
EAN: 4011458308811
Förderleistung:
20,0 m – 620 l/h
17,0 m – 1.130 l/h
15,0 m – 1.560 l/h
10,0 m – 2.140 l/h
7,0 m – 2.410 l/h
5,0 m – 2.670 l/h
1,0 m – 3.080 l/h
Fördermenge 53 l/min
Druck max. 2,40 bar
Pumpenausgang (Zoll)(¾" AG)
Kabeltyp H05RN-F
Temp. Des Mediums max. 35 °C
Max. Korngröße 2 mm
Mindestabsaugniveau 4 / 1 mm

Weitere Suchbegriffe: IBC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 24,72*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 24,73*
Lager 1039
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,45*
€ 46,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,59*
€ 55,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,55*
€ 54,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,06*
€ 51,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,17*
€ 50,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,31*
€ 47,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,45*
€ 41,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.