Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. 30887 Anschluss-Set 65mm 25mm (1") IG, 33,25mm (1") AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T.I.P.
T.I.P.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095059
Herst.-Nr.:
     30887
EAN/GTIN:
     4011458308873
Suchbegriffe:
4011458308873
T.I.P.
30887
P7 - Anschlussbogen 1"IG x 1"AG
T.I.P. 30887 Anschluss-Set 65mm 25mm (1") IG, 33,25mm (1") AG

Maße 6,5 x 4,0 x 7,3 cm

Universell einsetzbarer Anschlussbogen mit 1" IG (30,93 mm) x 1" AG (33,25 mm).
Anschlussmöglichkeiten: 1" IG x 1" AG

Kategorie: Anschluss-Set
Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") IG + 33,25 mm (1") AG
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 73 mm
Höhe: 40 mm
Länge (Tiefe): 65 mm
Produkt-Art: Anschluss-Set
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 30887
EAN: 4011458308873
Förderleistung:
20,0 m – 620 l/h
17,0 m – 1.130 l/h
15,0 m – 1.560 l/h
10,0 m – 2.140 l/h
7,0 m – 2.410 l/h
5,0 m – 2.670 l/h
1,0 m – 3.080 l/h
Fördermenge 53 l/min
Druck max. 2,40 bar
Pumpenausgang (Zoll)(¾" AG)
Kabeltyp H05RN-F
Temp. Des Mediums max. 35 °C
Max. Korngröße 2 mm
Mindestabsaugniveau 4 / 1 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 11,44*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,45*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.