Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. 30297 Filter-Set mit UVC-Klärgerät 1500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T.I.P.
T.I.P.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095069
Herst.-Nr.:
     Y866532
EAN/GTIN:
     4011458302970
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teich filter
T.I.P. 30297 Filter-Set mit UVC-Klärgerät 1500 l/h

Motor 25 Watt
Fördermenge max. 1.500 l/h
mit UV-C Strahler

Teichdruckfilter mit UV-C Strahler, Pumpe und 8-Liter Druckbehälter. Mit 9 Watt UV-C Strahler, Funktionswahlschalter, allen Filtermaterialien, Schlauch und allen Anschlüssen. Inklusive leistungsstarker Filterpumpe. Der Filterkopf ist mit einem Funktionswahlschalter ausgestattet der durch einfaches Drehen die Filter- bzw. Rückspülfunktion aktiviert. Die Reinigung ist dadurch ohne Öffnen des Filters und ohne Veränderung der Installation möglich. Im Filtersystem herrscht während des Betriebes Überdruck. Die Wirksamkeit der einzelnen Filterstufen wird dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Außenfiltern deutlich erhöht. Für Teiche bis 5.000 Liter.

Filtertyp: Filter-Set
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit UVC-Klärgerät
Betriebsspannung: 230 V
Fördermenge: 1500 l/h
Max. Teichgröße: 5000 l
Leistung (Details): 34 W
Produkt-Art: Filter-Set
Hersteller-Nr.: 30297
EAN: 4011458302970
Schallpegel: 18 - 48 dB(A)
Lufteinlass: 360°
Energieverbrauch: 2 - 10 W

Lieferumfang: Inkl. Pumpe + BIOMEC Filtermatten + UV-C-Strahler + 2 m Ablaufschlauch + 3 m Zulaufschlauch + Reinigungskurbel

Weitere Suchbegriffe: 4011458302970, T.I.P., 30297, TFP 5000 UV 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.